Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1138-505023 Herst.-Nr.: 505023 EAN/GTIN: 4005546732145 |
| |
|
| | |
| Universell verstellbarer Ständer für Laptops und Tablets von 10? bis 17?. Mit stufenloser Höhen- und Lesewinkeleinstellung. • Universell verstellbare Tisch Halterung für Laptops und Tablets von 10“ bis 17“ • Erleichtert das ergonomische Arbeiten durch flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung • Ermöglicht die Nutzung von Laptops als Desktopbildschirm (in Kombination mit externer Tastatur und Maus) • Hohe Standfestigkeit für ein sicheres Arbeiten • Rutschfeste Gummiauflagen schützen vor Kratzern • Platzsparend zusammenklappbar und mobil • Verbesserte Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte • Große Griffmulde zum einfachen Öffnen und Schließen des Laptops • Extrem robust aus 3,5 mm starkem Aluminium, um Laptops dauerhaft und zuverlässig zu stützen • Schafft Platz und Ordnung auf dem Schreibtisch Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5050 | Außenmaße (B x H x L/T): | 230 mm x 320 mm x 280 mm | Farbe: | Silber | Füllmenge: | 1 Monitor(e) | Serie: | RISE | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet Tischhalter, Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, ergonomischer Monitorständer, durable laptopständer, ergonomischer monitorständer, halterungen mobiltelefon tisch, laptop tischständer, laptop stand, laptop halterung, laptop halter, laptoptisch, laptop erhöhung, laptop unterlage, notebook ständer, notebook stand, notebook halterung, notebook halter, notebooktisch, notebook erhöhung, notebook unterlage |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,35* | € 78,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 64,10* | € 80,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 64,72* | € 80,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,53* | € 81,31* | | | | Lager 1138 | | | | | | € 6,95* | ab € 62,20* | € 81,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1138 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1138 | | Versand: Lager 1138 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|