Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Ständer Rise Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptop Ständer Rise Metall silber
Laptop Ständer Rise Metall silber
Laptop Ständer Rise Metall silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA505023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505023
EAN/GTIN:
     4005546732145
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Laptop Ständer RISE
  • zusammenklappbar
  • Werkstoff: Metall
  • Masse (Gewicht): 1,5 kg
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Bildschirmgröße:
17 "
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
1.5940 kg
Farbe:
silber
Höhe:
320 mm
Marke:
Durable
Material:
Aluminium
max. Traglast:
5 kg
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
280 mm
Tragplatte neigbar:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,48*
€ 77,49*
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,23*
€ 79,60*
€ 6,78*
ab € 64,85*
€ 80,36*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 65,28*
€ 80,91*
3 Tage
234
€ 6,95*
ab € 62,33*
€ 81,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 65,28* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505123
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.