| |
|
| Artikel-Nr.: 690-939488310 Herst.-Nr.: VEH2013020 EAN/GTIN: 4005546912479 |
| |
|
| | |
| DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 90 Liter | Breite: | 520 mm | Höhe: | 610 mm | Tiefe: | 490 mm | Farbe des Eimer: | grau | Farbe des Deckel: | grau | Form: | rechteckig | Material: | Polypropylen | Flammsicher: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb grau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 51,54* | € 74,05* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 54,07* | € 75,49* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 56,97* | € 77,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 56,97* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|