Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-939441 Herst.-Nr.: 501357 EAN/GTIN: 4005546730332 |
| | |
|
| | |
| Bodenständer INFO STAND BASIC A3. Verwendung für Produkt: Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem. Für Format: A3. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 1 Stück. Befestigungstechnik: Magnet. Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern. Werkstoff: Metall. Farbe: dunkelgrau. Farbe der Sichttafel: schwarz. Max. Aufbewahrungsmenge: 1. Weitere Informationen: | | Verwendung für Format: | A3 | Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: | 1 | Befestigungstechnik: | Magnet | Farbe der Sichttafel: | schwarz | Farbe des Bodenaufsteller: | dunkelgrau | Material: | Metall | Verwendung für Produkt: | Verwendung für Produkt | Beschreibung der Besonderheiten: | hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable a3 magnetrahmen grau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Prospektfächer, Prospektfach, Formularfächer, Formularfach, Stopper |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 92,66* | € 120,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,62* | € 120,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 89,53* | € 122,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 88,61* | € 122,87* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,80* | € 129,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|