Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer No Touch, 12L, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939436
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     342123
EAN/GTIN:
     4005546728339
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfalleimer NO TOUCH 12 L. Material und Form: Edelstahl, rechteckig. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden. Omfortabel und hygienisch: Mülleimer mit Sensor ermöglichen die kontaktlose Abfallentsorgung in geschlossene Behälter, die besonders unter strengen Hygienerichtlinien erforderlich sind, abnehmbarer Deckel zum einfachen Entleeren. Maße: 240 x 430 x 240 mm. Volumen: 12 l. Farbe: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
12 Liter
Breite:
24 cm
Höhe:
43 cm
Tiefe:
24 cm
Farbe:
Edelstahl
Material des Gehäuse:
Edelstahl
Material des Deckel:
Edelstahl
Material des Inneneimer:
Kunststoff
Deckelöffnung:
Kontaktlos per Sensor
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 60,76*
€ 75,38*
1
€ 6,78*
ab € 61,00*
€ 75,65*
1
€ 4,50*
ab € 61,04*
€ 75,70*
1
€ 4,00*
ab € 64,66*
€ 80,16*
Lager 690
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 89,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 73,10* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 179,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
342423
ab € 105,59*
Ähnlich
Durable
342223
ab € 76,90*
Ähnlich
Durable
342323
ab € 95,42*
Ähnlich
Durable
342023
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.