Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-342023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     342023
EAN/GTIN:
     4005546728322
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfalleimer mit Sensor-Funktion für kontaktlose Bedienung. Fassungsvermögen 6 Liter. • Abfallbehälter zur berührungslosen Bedienung durch Sensor Technik • Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch, alternativ auch manuell über Open/Close Tasten bedienbar • Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Beutelfixierung • Abnehmbarer Deckel zum einfachen Entleeren • Soft-Close Funktion des Deckels • Außenkörper aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung • Rutschfester Sockel und viereckige Form zum platzsparenden Platzieren • Benötigt 4 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) • Fassungsvermögen: 6 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3420
Außenmaße (B x H x L/T):
210 mm x 315 mm x 210 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
6 l
Serie:
NO TOUCH
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, durable papierkorb edelstahl, innenbehälter edelstahl, inneneimer, mülleimer mit sensor, sensor mülleimer, abfalleimer mit sensor, sensor abfalleimer, sensor abfallbehälter, mülleimer bewegungssensor, mülleimer automatisch, mülleimer automatik, mülleimer elektrisch
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
342123
ab € 60,55*
Ähnlich
Durable
342223
ab € 77,14*
Ähnlich
Durable
342323
ab € 95,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.