| |
|
| Artikel-Nr.: 690-938087310 Herst.-Nr.: 30050911 EAN/GTIN: 4011001113053 |
| |
|
| | |
| Gehäuse mit fünf offenen Schubladen. Schubladen mit Auslaufsperre. Aus Polystyrol (PS). Außenmaße (B x H x T): 284 x 260 x 359 mm. Für A4. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | hellgrau/blau | Format: | A4 | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Außenmaße (B x H x T): | 284 x 260 x 359 mm | Material: | Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formularbox, Formularkästen, Ablagekörbe, -boxen, Formularkasten, Ablagekorb, Ablagebox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 25,34* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 17,73* | € 25,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,97* | € 25,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,74* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|