Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 5 Schübe offen hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox 5 Schübe offen hellgrau
Schubladenbox 5 Schübe offen hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_30050911
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     30050911
EAN/GTIN:
     4011001113053
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe offen hellgr...
schubladenbox
schubladenbox offen
  • Gehäuse mit Schubladen für Formate bis A4
  • Schubladen mit Auslaufsperre
  • Aus Polystyrol (PS)
  • 5 offene Schübe
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
284 mm
Bruttogewicht:
2.7690 kg
Farbe:
hellgrau
Farbe der Schublade:
hellgrau
Farbe des Gehäuses:
hellgrau
Farbname:
hellgrau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
hellgrau
Höhe:
260 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
359 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagekasten, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage, Schrankset, Schubladenset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 25,34*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 22,25*
€ 25,39*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 22,13*
€ 25,60*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 24,50*
€ 27,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.