Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 5 Laden hellgrau/blau M+M 30050911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox 5 Laden hellgrau/blau M+M 30050911
Schubladenbox 5 Laden hellgrau/blau M+M 30050911
Schubladenbox 5 Laden hellgrau/blau M+M 30050911
Schubladenbox 5 Laden hellgrau/blau M+M 30050911
Artikel-Nr.:
     639-938087310
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     30050911
EAN/GTIN:
     4011001113053
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe offen hellgr...
schubladenbox
schubladenbox offen
Gehäuse mit fünf offenen Schubladen. Schubladen mit Auslaufsperre. Aus Polystyrol (PS). Außenmaße (B x H x T): 284 x 260 x 359 mm. Für A4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Breite:
284
Farbe der Schublade:
blau
Gehäusefarbe:
hellgrau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
false
Höhe:
260
Tiefe:
359
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Schubladenboxen, Sortierablagen, Stapelboxen, Ablagekörbe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 25,34*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 17,73*
€ 25,39*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 17,97*
€ 25,58*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 19,74*
€ 27,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.