Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acro 1000, dokumentenecht, 1.0mm(M), Coral Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937867005
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     BAC-1SM-CGB
EAN/GTIN:
     4902505666339
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acro 1000 mit Druckmechanik. Eleganter Statement-Kugelschreiber zum Verschenken oder im Büro dank der Gehäuseoberfläche in einem metallischen Finish in trendigen Farben. Liegt bequem in der Hand durch den Schwerpunkt des Kugelschreibers im vorderen Gehäusepart, ideal für längere Notizen. Ausgestattet mit besonders weich schreibender, dokumentenechter Tinte auf Ölbasis für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Nachfüllbar mit passender Mine (2189). Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Coral Gold.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,18*
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 10,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.