Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2016052 Herst.-Nr.: 2016052 EAN/GTIN: 4902505666339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kugelschreiber Acro 1000 mit Druckmechanik.
- Eleganter Statement-Kugelschreiber zum Verschenken oder im Büro dank der Gehäuseoberfläche in einem metallischen Finish in trendigen Farben.
- Liegt bequem in der Hand durch den Schwerpunkt des Kugelschreibers im vorderen Gehäusepart, ideal für längere Notizen.
- Ausgestattet mit besonders weich schreibender, dokumentenechter Tinte auf Ölbasis für ein weiches -Gelschreibgefühl-.
- Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel.
- Nachfüllbar mit passender Mine (2189).
- Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M).
- Strichbreite: ca. 0,4 mm.
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | coral gold | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Metall | Minensystem: | BRFV-10M | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | coral gold | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,23* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 5,40* | € 8,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,17* | € 10,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|