Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Lettering Pen 10/20/30, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 48er Display


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937801
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4122D48
EAN/GTIN:
     4027177224523
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Fineliner Lettering Pen mit keilförmige Polyester-Faserspitze. Perfekter Handlettering-Stift für Profis & Anfänger. Schnell trocknende, lichtbeständige sowie wasserfeste Pigmenttinte. Kappe und Gehäuse aus Kunststoff. Gehäusekopf = Schreibfarbe. 48er Display: Lettering Pen 10 (F) mit einer Strichbreite von ca. 0,3 - 1,0 mm in der Schreibfarbe 12x Schwarz + Lettering Pen 20 (M) mit einer Strichbreite von ca. 0,3 - 2,0 mm in den Schreibfarben 12x Schwarz und 6x Blau + Lettering Pen 30 (B) mit einer Strichbreite von ca. 0,5 - 3,0 mm in den Schreibfarben 12x Schwarz und 6x Blau. Permanente Displaylösung aus Metall. Robustes, kompaktes und umweltschonendes Display. Zur dauerhaften Nutzung geeignet, nachfüllbar. Ausgestattet mit klappbaren Beschriftungsstreifen inklusive EAN Codes auf der Rückseite sowie mit Rutschnoppen für einen sicheren Stand auf dem Tresen oder im Regal versehen.
Weitere Suchbegriffe: Schreibgeräte-Display, fasermaler kalligraphie, 11280705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 98,58*
€ 117,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,76*
€ 116,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,95*
€ 111,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,10*
€ 104,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,72*
€ 87,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.