Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, F- & M-Strichstärke, 11er Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937776
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     SW-PT-F/M-S11 4160S1
EAN/GTIN:
     3131910537687
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
permanentmarker set rundspitze
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in F-Stärke in 24 Farben und in M-Stärke in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in F (2,9 mm), Strichbreite: ca. 1,0 mm. Rundspitze in M (4,5 mm), Strichbreite: ca. 1,4 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. 11er Starter Set: F-Strichstärke in den Kolorierfarben Schwarz, Grün, Orange, Violett, Pink, Hellblau und Weiß + M-Strichstärke in den Kolorierfarben Schwarz, Blau, Rot und Gelb.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker, permanent marker set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 16,29*
€ 23,61*
€ 5,50*
ab € 18,18*
€ 26,66*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.