Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937761001 Herst.-Nr.: BPGG-8R-XB-L EAN/GTIN: 4902505540035 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2154). Minenstärke XB=Strichstärke ca. 0,6 mm Schreibfarbe: Blau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckmechanik | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | XB (extrabreit) | dokumentenecht: | nein | Mine auswechselbar: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Mine XB (2154) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, pilot druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, kugelschreiber, kuli, druckkugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,89* | € 1,67* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,69* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,07* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,79* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|