Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937728 Herst.-Nr.: 4160S6F EAN/GTIN: 3131910517429 |
| |
|
| | |
| Kreativmarker PINTOR 6er Set „Creative“. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 24 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in F (2,9 mm). Strichbreite: ca. 1,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. 6er Set „Fun“ in den Kolorierfarben: Schwarz, Violett, Pink, Hellblau, Hellgrün und Orange. |
| | |
| | | |
| | | |
| |