Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.5, radierbare Tinte, 0.5mm (F), grün, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937405011
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     BLS-FR5-S3-G
EAN/GTIN:
     4902505422867
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine für FriXion Ball 0.5 (2274) und FriXion Clicker 0.5 (2275). Mine: BLS-FR5-S3. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F) · Strichbreite: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Grün. 3er Minenset. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Mine:
Edelstahlspitze
dokumentenecht:
nein
lichtbeständig gegeben:
nein
Verwendung für Produkt:
FriXion Clicker
Packungsinhalt:
3 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,36*
8 Tage
57
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,42667*
1 Tag
19
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 6,53*
Lager 690
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 6,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
4902505422881
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
4902505422850
ab € 1,00*
Ähnlich
Pilot
4902505422898
ab € 3,68*
Ähnlich
Pilot
4902505422843
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
4902505422836
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
4902505422874
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.