Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156046290 Herst.-Nr.: 5003701 EAN/GTIN: 4902505343544 |
| |
|
| | |
| PILOT Nachfüllpatrone V-Board Master Whiteboard Marker V-Board Master BeGreen 5080, 5081, 8082 schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | V-Board Master | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllpatrone V-Board Master | Biozid-Produkt: | Nein | Verwendung für Produkt: | Whiteboard Marker V-Board Master BeGreen 5080, 5081, 8082 | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, pilot permanent marker schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, Markertintenpatronen, Markierertintenpatronen, Nachfüllpatronen, Patronen, Tintenpatronen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,23* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,10* | € 1,97* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|