Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937011001 Herst.-Nr.: BLS-G2-7-L EAN/GTIN: 4902505163302 |
| |
|
| | |
| Gelschreibermine für G2-7 (2605), G2 Penstylus (2655), Véga (2514), G-Knock (2716) und B2P Gel 0.7 (2719). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz, Blau, Dunkelrot und Blauschwarz sind dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,4 mm | Verwendung für Produkt: | 2605,2514,2594,2631,2702,2706,2708,2716 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Tintenrollerminen, Rollerballminen, Gelschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,81* | € 1,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,88* | € 1,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,96* | € 1,72* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|