Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Nylon/Polyester emerald 210x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932239275
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     49257-275
EAN/GTIN:
     9002638228642
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
21x10x6cm,ovale Form, mit Zipp,1 Klappe mit 20 Schlaufen, ungefüllt,
Weitere Informationen:
Serie:
Concept
Design:
emerald
Breite:
21 cm
Höhe:
6 cm
Tiefe:
10 cm
Anzahl Fächer:
1 Zippfach, Hauptfach mit doppelseitiger Trennwand mit 20 Stiftfächern und Innentasche mit Reißverschluss
gefüllt:
nein
Material:
600D Polyester
wasser- und schmutzabweisend:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
€ 5,49*
ab € 12,80*
€ 17,87*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 13,77*
€ 19,17*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.