Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Nylon/Polyester emerald 210x 60mm WALKER 49257-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schüleretui Nylon/Polyester emerald 210x 60mm WALKER 49257-275
Schüleretui Nylon/Polyester emerald 210x 60mm WALKER 49257-275
Schüleretui Nylon/Polyester emerald 210x 60mm WALKER 49257-275
Artikel-Nr.:
     639-932239275
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     49257-275
EAN/GTIN:
     9002638228642
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
21x10x6cm,ovale Form, mit Zipp,1 Klappe mit 20 Schlaufen, ungefüllt,
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
emerald
Höhe:
60
Tiefe:
100
Werkstoff:
Nylon/Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federmappe, SCHLAMPERETUI, FAULENZER, 11318130, 49257061 Concept WALKER, 1-STOCK, WALKER, 10932239061
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 12,74*
€ 18,01*
Lager 639
17
€ 4,99*
ab € 13,77*
€ 19,21*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.