Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometriedreieck mit Griff, 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-919322
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     4012108130301
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Winkelskala 180°/1°, 45°-Linien. Markierte Winkel 7°, 23°, 42°, 68°. Gegenläufige Winkelbezifferung farbig hinterlegt. Maßskalen an der Hypotenuse und senkrecht zur Hypotenuse mit 1 mm-Teilung. Bogenmaß als Vielfaches von p, Skala für Bogenmaß (E = 1 cm). Linienraster. 0-Punkt in der Mitte. Mit Facetten und abnehmbarem, beidseitig verwendbarem Griff. Aus transparentem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Hypotenuse:
250 mm
Ausführung:
Griff abnehmbar
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, Geometriedreiecke, Zeichendreiecke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,17*
Lager 690
36
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 5,20*
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 6,26*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.