Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 25cm mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 25cm mit Griff
Geometrie-Dreieck 25cm mit Griff
Artikel-Nr.:
     467-KATA884859
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     4012108130301
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Aus transparentem Kunststoff
  • mit abnehmbarem Griff
  • von beiden Seiten einsetzbar
  • mit Facette, farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala und Tuschenoppen.
  • Länge 25 cm.
  • Im umweltfreundlichem PP-Etui.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.059 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
25 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 5,18*
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 5,21*
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 6,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.