Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918539 Herst.-Nr.: 78 92118 EAN/GTIN: 4003801853123 |
| |
|
| | |
| Profi-Cutter COMFORTLINE, 18 mm Klingenbreite inkl. 2 Ersatzklingen. Durch die gummierten Griffschalen mit Rutschbremse liegt der Cutter sicher in der Hand. Eine exakte Klingenführung wird durch den Metallkern gewährleistet. Die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position. Mit Abbrechhilfe. Hochwertige Klingen aus SK5-Carbonstahl für hohe Schnitthaltigkeit und Schärfe. Zwei Ersatzklingen befinden sich im Klingenmagazin des Griffteils ... jederzeit griffbereit ! Länge 17,5 cm. Farbe: weiß/grün Weitere Informationen: | | Farbe: | apfelgrün/weiß | Klingenbreite: | 18 mm | Material: | Kunststoffgehäuse - Klingenführung aus Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,56* | € 5,56* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,69* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,19* | € 6,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,51* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|