Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918513 Herst.-Nr.: 79 9500 EAN/GTIN: 4003801852409 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider COMFORTLINE inkl. 3 Klingen. Der Kreisschneider schneidet Kreise von 10 - 32 cm / 4 - 12,5 Inch Durchmesser (Schnitttoleranz ± 1 mm) in Papier, Fotos und dünnen Karton bis zu einer Stärke von max. 300 g/qm. Der Schieberegler mit Feststellschraube lässt sich stufenlos auf den gewünschten Durchmesser einstellen. Dann Fixierkopf mit rutschhemmendem Silikonfuß auf den Mittelpunkt des Kreises setzen und den Schwenkarm mit Schneideeinheit um die Kreisachse herumführen. Fertig! Durch den beidseitigen Schliff der Klinge ist der Kreisschneider sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Lieferung inkl. 3 Klingen mit Schutzkappe, die sich im integrierten Aufbewahrungsfach befinden. Maße: ca. 21,9 x 7,0 x 4,2 cm, Farbe: apfelgrün/weiß. Lieferung inkl. Bedienungsanleitung im Karton mit Euroloch. Weitere Informationen: | | Farbe: | apfelgrün/weiß | Kreise: | von 10 - 32 cm / 4 - 12,5 Inch Durchmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastel-Schneidwerkzeuge, Kreisschneidemesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,17* | € 10,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,28* | € 10,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,30* | € 11,40* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,58* | € 12,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,72* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|