Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918141
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     61 1007
EAN/GTIN:
     4003801795454
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Butler mit zwei Fächern, zwei Einsätzen für Stifte und einem Aluminium-Einsatz für Büroklammern. Außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Das moderne Design wird durch die trendige Materialkombination zusätzlich unterstrichen. Maße: 31,8 x 6,8 x 6 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
braun
Breite:
31,8 cm
Höhe:
6 cm
Tiefe:
6,8 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 18,45*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 13,56*
€ 19,66*
€ 5,50*
ab € 15,10*
€ 22,58*
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 15,92*
€ 22,82*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 20,05*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2113107
ab € 13,10*
Zubehör
WEDO
211407
ab € 6,10*
Zubehör
WEDO
061407
ab € 8,79*
Zubehör
WEDO
611207
ab € 16,91*
Zubehör
WEDO
61 1307
ab € 11,79*
Zubehör
WEDO
611407
ab € 9,75*
Zubehör
WEDO
61 1707
ab € 12,25*
Zubehör
WEDO
61 1807
ab € 11,46*
Zubehör
WEDO
61 307
ab € 9,97*
Zubehör
WEDO
61 507
ab € 11,14*
Zubehör
WEDO
61 807
ab € 14,67*
Zubehör
WEDO
61 907
ab € 8,46*
Zubehör
WEDO
617 07
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.