Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster Spender grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903890
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     76002
EAN/GTIN:
     4011166760024
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
pflasterspender gefüllt
pflasterspender
Pflasterspender grün, 100-teilig, zum Befestigen an der Wand, leicht nachfüllbar, Pflaster von oben zu entnehmen, Inhalt: 100 Pflasterstrips-WF/EL 1,9 x 7,2 cm, einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
50x elastische und 50x wasserfeste Pflaster - 1,9 x 7,2 cm
Breite:
160 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leina pflasterspender, Verbandmittel, Erste Hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,82*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,93*
€ 22,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,88*
€ 22,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 20,40*
€ 28,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.