| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIN76002 Herst.-Nr.: 76002 EAN/GTIN: 4011166760024 |
| |
|
| | |
| - Praktischer Pflasterspender aus Kunststoff zum Befestigen an der Wand
- Mit 50 elastischen und 50 wasserfesten Pflastern 1,9 cm x 7,2 cm, hygienisch einzeln verpackt
- Pflaster von oben zu entnehmen, leicht nachfüllbar
- Größe: 160 x 120 x 25 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.2000 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 120 mm | Marke: | Leina-Werke | Tiefe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leina pflasterspender, Erste, Heftpflaster, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 12,18* | € 17,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,87* | € 22,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,83* | € 22,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,41* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|