| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903844 Herst.-Nr.: 156-118 EAN/GTIN: 4007796033805 |
| |
|
| | |
| Löffel SYLVIA aus Chrom-Edelstahl 18/0, alle Teile hochglanzpoliert, Set besteht aus 12 Stück. Weitere Informationen: | | Serie: | SYLVIA | Ausführung: | Menülöffel | Spülmaschinen geeignet: | ja | Oberfläche: | poliert | Material: | Edelstahl 18/0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Esslöffel, Menülöffel, Suppenlöffel, Tafellöffel, esslöffel esmeyer, esslöffel, Geschirr, Plastikgeschirr, Einweggeschirr |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,12* | € 12,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,78* | € 12,42* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,79* | € 12,43* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,94* | € 12,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,72* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,7325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|