Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere EasyGrip Linkshänder, 20,1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903414
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-30283 00
EAN/GTIN:
     4027521302839
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Softgrip Schere Easy Grip besticht durch ihre farbigen Kunststoffgriffe. Die rostfreien Stahlklingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 10 Jahre Garantie.Westcott - Schere - 210 mm
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Material:
rostfreie Klingen, Kunststoffgriff
Form:
gebogen, asymmetrisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,38*
Lager 690
412
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,41*
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,51*
9 Tage
69
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,63*
1
€ 7,95*
ab € 1,56*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690890
ab € 2,45*
Ähnlich
Soennecken
3406
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.