Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere SoftGrip 21 cm schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschere SoftGrip 21 cm schwarz/blau
Universalschere SoftGrip 21 cm schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     467-#WESTE3028300
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-30283 00
EAN/GTIN:
     4027521302839
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Universalscheren mit ergonomisch geformten Kunststoffgriffen und Softgrip-Innenringen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.07 kg
Grifffarbe:
schwarz/blau
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
Marke:
Westcott
Produktlänge:
21 cm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,38*
1 Tag
412
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,41*
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,51*
Lager 467
69
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,63*
1
€ 7,95*
ab € 1,56*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690890
ab € 2,45*
Ähnlich
Soennecken
3406
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.