Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster, C4, 110g/m², 250 Stück, haftklebend, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902795
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005498
EAN/GTIN:
     4003928383060
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
Versandtasche. Format C4. Größe: 324x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Mit Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 mf 110g hk braun, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 383067
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
67
€ 5,49*
ab € 14,78*
€ 20,42*
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 23,25*
€ 5,50*
ab € 16,53*
€ 23,25*
€ 7,95*
ab € 16,76*
€ 23,85*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 26,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270346
ab € 0,03817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.