Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05270346 C4 mF hk br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051372
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270346
EAN/GTIN:
     4040134056371
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
110
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, bong versandtasche c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7525
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03817*
€ 0,06187*
2 Tage
750
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,04856*
€ 0,07736*
3 Tage
5000
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05434*
€ 0,08634*
Lager 1375
250
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,05388*
€ 0,08844*
3 Tage
159
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,08844*
€ 0,10524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07664*
€ 0,0912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07414*
€ 0,08823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05564*
€ 0,06621
pro Stück
ab 5312500 Stück
€ 0,05388*
€ 0,06412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 22,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
07070610
ab € 0,12889*
Ähnlich
Soennecken
2059
ab € 1,22*
Ähnlich
Soldan
5270620
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.