Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005498 C4 mF hk 110g br 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327054772
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005498
EAN/GTIN:
     4003928383060
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
MAILmedia Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
110 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 mf 110g hk braun, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 5,49*
ab € 14,78*
€ 20,41*
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 16,91*
€ 23,23*
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 23,23*
€ 7,95*
ab € 16,76*
€ 23,84*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 26,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270346
ab € 0,03847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.