Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter JoJo Extra Strong, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897953023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8329 01
EAN/GTIN:
     4005546981796
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
JoJo EXTRA STRONG. Verwendung für Produkt: kombinierbar mit allen Durable-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern, die über eine Clip-Ausstanzung verfügen. Befestigungstechnik: extrastarker Metallclip. Art des Verschlusses: Druckknopf-Schlaufe. Mit Aufrollmechanismus, für schwere Kartenhalter oder Schlüssel, Magnet hält Jojo aufgerollt mit Gewicht bis 300g. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 60 cm ausziehbar
Verwendung für Produkt:
kombinierbar mit allen Durable-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern, die über eine Clip-Ausstanzung verfügen
Befestigungstechnik:
extrastarker Metallclip
Art des Verschlusses:
Druckknopf-Schlaufe
Farbe:
schwarz
Besonderheiten:
für schwere Kartenhalter oder Schlüssel, Magnet hält Jojo aufgerollt mit Gewicht bis 300 g
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, durable schlüsselanhänger schwarz, ausweistasche, durable ausweistasche, Sicherheitsausweis-Namensschild, Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, hild, Clip-Namensschild, Magnetkarten-Namensschild, Besucherausweis-Namensschild, Jojo
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
570
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,33*
2 Tage
790
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 4,40*
6 Tage
790
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,55*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,61*
Lager 690
30
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,09*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,28*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.