Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox VARICOLOR® Safe, DIN A4, C4, abschließbar, 4 farbige Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897869038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7606 27
EAN/GTIN:
     4005546702414
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
schubladenbox grau mit 5 schubladen
schubladenbox
Schubladenbox VARICOLOR® Safe. Verwendung für Papierformate: DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Anzahl der Schubfächer: 4 Stück. Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen. Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar. Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit transparenten Beschriftungsfenstern und leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten, obere und untere Schublade im XXL Format, obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H x T): 320 x 320 x 385 mm. Farbe/Farbe der Schublade: grau/bunte Farblinien.
Weitere Suchbegriffe: durable schubladenbox, 11279505
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 86,12*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 65,03*
€ 86,14*
€ 4,00*
ab € 65,08*
€ 86,89*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 65,66*
€ 86,94*
€ 4,50*
ab € 65,85*
€ 87,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,80*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,31*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,05*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,26*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.