Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Varicolor 4 4 Fächer 2 Fachhöhen grau/farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Varicolor 4 4 Fächer 2 Fachhöhen grau/farbiger Verlauf
Schubladenbox Varicolor 4 4 Fächer 2 Fachhöhen grau/farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     467-#DURA760627
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760627
EAN/GTIN:
     4005546702414
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
  • Schubladenbox VARICOLOR 4
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
  • Anzahl der Schubfächer: 4 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar
  • Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten, obere und untere Schublade im XXL Format
  • Größe: (BxTxH) 28x29,2x35,6cm
  • Innenmaß der Schubladen: (BxHxT) x 24,7x7,7x33cm, 2x 24,7x4,8x33cm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe/Farbe der Schublade: grau/bunte Farblinien
  • obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
obere Schublade ist abschließbar
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
5.222 kg
Farbe:
grau/mehrfarbig
Farbe der Schublade:
grau/Farbverlauf
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
farbiger Ablauf
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
292 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubladenbox, durable schubladenbox, 7606, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 85,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 65,25*
€ 85,74*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 65,78*
€ 86,49*
€ 4,50*
ab € 65,72*
€ 87,04*
€ 4,00*
ab € 65,46*
€ 88,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,34*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,31*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.