Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe blau 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897509001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-02
EAN/GTIN:
     4013951006096
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Deskorganizer, mit Eckspanngummi, dehnbarem Rücken, farbigem Griffregister, mit Polyesterfolie verstärkt, eingelegte farbige Kartoneinlage zur Beschriftung + blanko Ersatzeinlage zur individuellen Bedruckung über den PC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Farbe:
blau
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Breite:
238 mm
Höhe:
327 mm
Material:
Karton mit schmutzabweisendem satinmatten laminierten Papier überzogen
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 7-teilig blau, faltmappe, faltmappe blau, Eckspannmappen, Aktenmappen, Flügelmappen, Einlegemappen, Jurismappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Ordnungsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 8,98*
1
€ 7,95*
ab € 5,61*
€ 8,99*
Lager 690
15
1
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 9,20*
1
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-01
ab € 5,59*
Ähnlich
Pagna
44171-04
ab € 5,61*
Ähnlich
Exacompta
540702E
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.