Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer blau
Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN44171-02
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-02
EAN/GTIN:
     4013951006096
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Deskorganizer mit Eckspanngummi, dehnbarem Rücken
  • farbigem Griffregister, mit Polyesterfolie verstärkt
  • farbige Kartoneinlage zur Beschriftung und blanko Ersatzeinlage zur individuellen Beschriftung am PC
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Besonderheiten:
dehnbarer Rücken
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.384 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
blau
Farbe der Blätter:
farbig
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
blau
für Format:
A4
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 7-teilig blau, faltmappe, faltmappe blau, 44171, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ord, Ordnungs, OrdnungsMappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,92*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,73*
€ 9,04*
1
€ 7,95*
ab € 5,57*
€ 9,05*
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 9,26*
1
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-01
ab € 5,61*
Ähnlich
Pagna
44171-04
ab € 5,58*
Ähnlich
Exacompta
540702E
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.