Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem SHERPA® motion 10, A4, schwarz, 10, 248 x 360 x 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897252023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5587 01
EAN/GTIN:
     4005546506302
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafelsystem SHERPA® motion 10. Verwendung für Produkt: SHERPA® Sichttafeln A4. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 Stück. Befestigungstechnik: standfesterFuß. Inkl. 10 Reiter mit Einsteckschildchen, durch galvanisierte Kugel lässt sich der Tafelträger um 360° drehen, Lesewinkel ist von 25° - 70° einstellbar. Werkstoff: Polyamid. Farbe: schwarz. Farbe der Sichttafel: schwarz. Max. Aufbewahrungsmenge: 10 Tafeln. Größe (B x H x T): 248 x 360 x 205 mm.
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sherpa sichttafel din a 4 schwarz, sichttafel schwenkarm, durable sichttafelschwenkarm, Tisch-Set, Tischset, Tischaufsteller, Sichttafelsystem, Tisch-Sichttafelsystem, Stand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Tischständer, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, DURABLE 5587, 5587
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 115,98*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 88,96*
€ 116,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,89*
€ 118,27*
4 Tage
80
€ 6,95*
ab € 91,21*
€ 125,40*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 101,06*
€ 131,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.