Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA motion 10 558701 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150138090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558701
EAN/GTIN:
     4005546506302
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Aufsteckreiter
Inkl. 10 Reiter mit Einsteckschildchen, durch galvanisierte Kugel lässt sich der Tafelträger drehen. Lesewinkel ist von 25° - 70° einstellbar. Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® MOTION 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® MOTION 10
Verwendung für Produkt:
SHERPA® Sichttafeln
Maße:
53 x 59 x 38 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
max. Schwenkbereich:
360 °
Befestigungstechnik:
standfestem Fuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyamid/Thermoplastische Elastomere/ABS Kunststoff/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 115,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 88,96*
€ 116,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,89*
€ 118,27*
4 Tage
80
€ 6,95*
ab € 91,21*
€ 125,40*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 101,06*
€ 131,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.