Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-5, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897060000
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31003-08
EAN/GTIN:
     4013951004641
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register aus Karton, Taben beschriftet, Lochung und Taben mit Polyester-Folie verstärkt, Universallochung und beschriftbarem Deckblatt. Farbe: weiß. Größe: 225 x 297 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
1-5
Teilung:
5 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Karton
Grammatur:
170 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
195
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,76*
9 Tage
195
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,77*
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,41*
2 Tage
195
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,67*
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.