Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DURALUX®, transluzente Folie, für A4 Überbreit, 240x310 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896367000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2680 02
EAN/GTIN:
     4005546201603
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Schnellhefter DURALUX®. Ausstattung: Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster 90 x 57 mm, transparente Innentasche im Rückendeckel. Abheftvorrichtung vorhanden. Material der Heftmechanik: kunststoffummantelt. Mit Einschubkanal für Hängeschiene 1531. Werkstoff: transluzente Folie. Verwendung für Papierformate: A4 Überbreit. Größe (B x H): 280 x 332 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
weiß
Format:
A4 überbreit
Fassungsvermögen:
ca. 150 Blatt
Breite:
280 mm
Höhe:
332 mm
Ausführung:
Beschriftungsfenster
Material:
transluzente Folie
Weitere Suchbegriffe: Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 pvc weiß, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, Präsentationshefte, Prospekthüllen-Sichthefter, Prospekthüllen-Schnellhefter, DURABLE 2680, 2680
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,83*
Lager 690
140
1
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,86*
5 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,88*
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,96*
5
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,06*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.