Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild Badgemaker®, 61x150mm, 40 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896189000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1459 02
EAN/GTIN:
     4005546140599
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Einsteckschild BADGEMAKER®. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laser-, Inkjet-, Matrixdrucker oder Kopierer. Exakt abgestimmt auf die Beschriftungssoftware DURAPRINT® Software. Material und Papiergewicht: Karton, 160 g/qm. Farbe: weiß. Größe (B x H): 150 x 63 mm. Verwendung für Produkt: 8049, 8050. Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt. Anzahl der Schilder: 40 Schilder.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
61/122 x 150 mm
Inhalt:
40 Schilder
Farbe:
weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,87*
€ 15,43*
9 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,43*
€ 16,13*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,52*
€ 16,76*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,67*
€ 18,39*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 19,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
1 Packung enthält 40 Schilder (ab € 0,27175* pro Schild)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
803319
ab € 27,90*
Zubehör
Durable
805419
ab € 1,944*
Zubehör
Durable
820119
ab € 10,96*
Zubehör
Durable
805019
ab € 1,62893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.