Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Einsteckschild BADGEMAKER 145902 150x63mm weiß 40 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/908/a006908e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/908/a006908e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/902/a013902n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124029800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145902
EAN/GTIN:
     4005546140599
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilder auf DIN A4 Druckbögen. Einfache Gestaltung durch die Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Auch als Tischkarte verwendbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BADGEMAKER®
Verwendung für Produkt:
DURABLE Namensschilder 8033, 8050, 8054, 8201, 8270
Maße:
61 x 150 mm (B x H)
Grammatur:
150
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Packungsmenge:
40 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einsteckschild BADGEMAKER®
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,97*
€ 15,25*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 15,53*
10 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,44*
€ 15,95*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,51*
€ 16,57*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,76*
€ 18,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
1 Packung enthält 40 Schilder (ab € 0,319* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
803319
ab € 27,76*
Zubehör
Durable
805419
ab € 1,944*
Zubehör
Durable
820119
ab € 10,92*
Zubehör
Durable
805019
ab € 1,62893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.