Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61 x 150 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896933
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     820119
EAN/GTIN:
     4005546802893
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Repräsentativer Tischaufsteller mit elegantem Aluminiumfuß. Verwendbar als Namensschild oder zur Produktkennzeichnung. • Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium • Hochtransparent für optimale Lesbarkeit • Mit Klemmsystem für sicheren Halt und einfaches Auswechseln der Acrylscheibe • Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern • Passende Einsteckschilderbögen (Art. 1459) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8201
Außenmaße (B x H x L/T):
150 mm x 87 mm x 85 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
150 mm x 61 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, tischaufsteller, namensschild, tisch-namensschild, konferenznamensschilder, namensschild konferenz, kongressnamensschilder, kongress namensschild, namensaufsteller tisch, tischschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,36*
€ 15,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,36*
€ 15,34*
2 Tage
567
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 16,12*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 12,64*
€ 17,074*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,65*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145902
€ 0,9615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.