Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller Liquid EnerGel BL77, 0,35mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-877165037
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL77-SX
EAN/GTIN:
     0884851015839
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gel-Tintenroller Liquid EnerGel BL77 mit Druckmechanik, Metallspitze und Clip. Gummierte Griffzone in Schreibfarbe. Schnell trocknende EnerGel-Tinte, nachfüllbar mit LR7. Strichstärke: 0,35mm.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
hellblau
Strichstärke:
0,35 mm
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
LR7
Ausführung:
Druckmechanik mit Metall-Clip
Ausführung der Griffzone:
Gummierung in Schreibfarbe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,48*
Lager 690
49
1
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,50*
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,81*
4 Tage
179
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,77*
1
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.