Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-862023001
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     23424
EAN/GTIN:
     4006221234244
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Universelle Köcherkombination für jedes Büro mit rutschfestem Boden. Abmessungen: 13 x 13 x 9 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Farbe:
royalblau
Material:
Polystyrol
Breite:
130 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
130 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,60*
Lager 690
18
1
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 10,61*
1
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 10,95*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 7,67*
€ 11,50*
1
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
4115537
ab € 1,44*
Ähnlich
M & M International
68500239
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.