Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher MAULtubo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-4115537
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4115537
EAN/GTIN:
     4002390012638
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • 6 verschiedene Köchergrößen mit größerem Durchmesser für mehr Teile
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Kein Wackeln: Besonders standfest konstruiert
  • Ordnung auf dem Schreibtisch: Für Stifte und andere Utensilien
  • Im Büro, in der Küche, in der Werkstatt, für Kosmetikzubehör
  • Mit Hochglanzoberfläche
  • Aus stabilem PS
  • Verschiedene Köchergrößen bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins, aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff, Scheren, Lineal, Pinsel
  • Maße Ø ca. 15 cm, Höhe 12,5 cm
  • Mindestabnahme 12 St. für die Farben 02, 05, 23, 32, 52 und 72
  • Mindestabnahme 24 St. für die Farben 37 und 90
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen
Breite:
138
Farbe:
blau
Höhe:
125
Tiefe:
145
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer:
6
Durchmesser:
150
Herstellerprodukttyp:
MAULtubo
Herstellerproduktbezeichnung:
Stifteköcher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.