| |
|
| Artikel-Nr.: 690-859970 Herst.-Nr.: 831800FC EAN/GTIN: 3154148318002 |
| |
|
| | |
| Buntstifte SMILING PLANET. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Farbe des Schaftes: Lindenholz/Schreibfarbe. Material des Schaftes: Lindenholz. Unlackierter Schaft, ergonomisch, weiche und bruchfeste Mine, leicht zu spitzen, bildet keine Splitter. Stärke der Mine: 2,9 mm. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel 12 Stück. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 12 Farben sortiert | Härtegrad: | weich | Stärke der Mine: | 2,9mm | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | Material des Schaftes: | FSC-zertifiziertes Linden-Holz | Packung: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,49* | € 2,82* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,60* | € 2,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,72* | € 3,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,82* | € 3,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,60* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|