Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Color'Peps Strong Jumbo, 12 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-859849
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M863312
EAN/GTIN:
     3154148633129
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
Bleistift COLOR'PEPS STRONG JUMBO holzfrei. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff. Schaft lackiert. Leuchtende Farben und hervorragende Deckkraft,ergonomisch:dreieckiger Buntstift für idealen Griff, weiche und bruchfeste Mine die mit dem Schaft besonders verbunden wurde, überdurchschnittlicher Durchmesser. Stärke der Mine: 3,2 mm. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Blisterschachtel.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Farben sortiert
Minenstärke:
3,2 mm
Ausführung der Schaftform:
ergonomisch Dreikantform
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaft lackiert:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Leuchtende Farben und hervorragende Deckkraft,ergonomisch:dreieckiger Buntstift für idealen Griff, weiche und bruchfeste Mine die mit dem Schaft besonders verbunden wurde, überdurchschnittlicher Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 4,11*
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 4,80*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.